Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 50 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000153497
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000947000040050
EAN/GTIN:
     4043952030905
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 4 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 4mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.700· Länge 50mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 4x50, din 94, din 94 messing, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3666*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4162*
€ 0,49528
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4025*
€ 0,47898
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3925*
€ 0,46708
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,3877*
€ 0,46136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3777*
€ 0,44946
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3677*
€ 0,43756
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3666*
€ 0,43625
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.