Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 1,6x 20 Messing 200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000153474
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000947000016020
EAN/GTIN:
     4043952030578
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 1,6 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 1,6mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.700· Länge 20mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 12,06*
€ 17,73*
5 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 13,21*
€ 18,40*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 14,24*
€ 19,42*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,31*
€ 20,16*
Lager 2478
15
4
Frei Haus
ab € 17,31*
€ 25,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 25,19*
€ 29,9761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,05*
€ 28,6195
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08655* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 100,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.