Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 1x 22 Stahl galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000153197
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000940100010022
EAN/GTIN:
     4043952027271
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 1 x 22 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 1mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.010· Länge 22mm· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,59*
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 1,83*
€ 3,03*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,24*
€ 3,29*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 2,34*
€ 3,42*
Lager 2478
nicht lagernd
26
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 5,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0026* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 26 Packungen ( entspricht € 135,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.