Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberhartlot AG 102 D1,5xL500mm L-Ag55Sn 5 St.FELDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2478B-174000872871
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     34551550902
EAN/GTIN:
     4005796340633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hartlot
Neusilberhartlot
Silberhartlot
Silberlot
flussmittelummantelt · 55 % Silber · cadmiumfrei · zum Hartlöten von folgenden Grundwerkstoffen: Stahl, Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel, Nickellegierungen und Edelstahl · warmfest bis 200 °C · Metall: Ag 156 DIN EN ISO 17672 · Flussmittel: DIN EN 1045, Typ FH 10 · Zusammensetzung: (Gewichts-%) Ag 56, Cu 22, Zn 17, Sn 5 · Arbeitstemperatur ca. 650 °C Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: flussmittelummantelt · Länge: 500mm
Weitere Informationen:
Legierung:
L-Ag55Sn
Inhalt je Karton:
5 St.
Ø:
1,5 mm
Marke:
FELDER

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: hartlot, Hartlote, Lötzusatz, Silberhartlote, Zusatzwerkstoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,49*
ab € 96,57*
€ 123,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 98,61*
€ 123,64*
2 Tage
1
€ 6,45*
ab € 102,23*
€ 126,33*
Lager 2478
1
Frei Haus
ab € 104,41*
€ 127,82*
€ 5,95*
ab € 105,61*
€ 133,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.