Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll 150-750 Nm Durchsteck-VK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000821706
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821706
EAN/GTIN:
     4015448493006
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/4 zoll 150-75...
automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal · einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten SkalenwertLieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017Weitere technische Eigenschaften:· Zertifikat: Ja· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
150 - 750 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
110 - 550 lbf.ft
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Antriebsvierkant:
3/4 ?
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/4, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
€ 6,90*
ab € 394,09*
€ 467,15*
2 Tage
66
Frei Haus
ab € 482,75*
€ 482,75*
3 Tage
47
Frei Haus
ab € 441,92*
€ 495,29*
5 Tage
64
Frei Haus
ab € 451,81*
€ 510,64*
Lager 2478
64
Frei Haus
ab € 456,35*
€ 539,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,79*
€ 642,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,77*
€ 631,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 530,76*
€ 631,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,24*
€ 598,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 503,23*
€ 598,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,44*
€ 578,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 486,43*
€ 578,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,35*
€ 543,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821703
ab € 80,46*
Ähnlich
PROMAT
4000821704
ab € 85,38*
Ähnlich
PROMAT
4000821705
ab € 85,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.