| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000821701 Herst.-Nr.: 4000821701 EAN/GTIN: 4015448504238 |
| |
|
| | |
| automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal · einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten SkalenwertLieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017Weitere technische Eigenschaften:· Zertifikat: Ja· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich Nm: | 10 - 50 Nm | Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.: | 7,5 - 37 lbf.ft | Antriebsvierkant mm: | 10 mm | Antriebsvierkant: | 3/8 ? |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |