Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll 5-25 Nm Durchsteck-VK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000821699
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821699
EAN/GTIN:
     4015448504221
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/4" 5-25nm
automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal · einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten SkalenwertLieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017Weitere technische Eigenschaften:· Zertifikat: Ja· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
5 - 25 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
3,7 - 18 lbf.ft
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Antriebsvierkant:
1/4 ?
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/4, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
184
€ 4,95*
ab € 110,25*
€ 110,25*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 101,64*
€ 124,66*
2 Tage
184
€ 4,95*
ab € 97,99*
€ 124,99*
4 Tage
140
€ 6,90*
ab € 89,33*
€ 125,57*
Lager 2478
172
Frei Haus
ab € 129,11*
€ 156,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821698
ab € 83,77*
Ähnlich
PROMAT
4000821701
ab € 92,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.