| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711335-C1251-0006 Herst.-Nr.: C1251-0006 EAN/GTIN: 4250692955966 |
| |
|
| | |
| Fachlast: 70 kg, Feldlast: 500 kg, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar Weitere Informationen: | | Anzahl Aktenordner: | 54 | Anzahl Fach-/Einlegeböden: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Büroregal, Büroregale, Aktenregale, Ordnerregale, Archivregale |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 120,04* | € 150,93* | | | | | 11 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 120,06* | € 150,95* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 122,25* | € 152,23* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,20* | € 152,28* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,44* | € 152,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|