|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 247-SK-KV-S-100 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | SK Nano Kochfeld Ceranfeld Versiegelung ist eine auf Nanotechnologie basierende Oberflächenbeschichtung, die speziell auf die Struktur von Glas und Glaskeramikoberflächen angepasst ist. Die erzeugte Nanostruktur verleiht der Oberfläche extrem hydrophobe Eigenschaften. Diese dauerhafte Versiegelung widersteht aggressiver UV-Strahlung, mechanischem Abrieb und einem breiten Spektrum chemischer Reiniger. Der Abperleffekt (Lotusblüteneffekt) erleichtert die Reinigung des Kochfelds, da das Anhaften von Schmutz, Kalk und Festgebranntem effektiv verhindert wird. Verschmutzungen lassen sich einfach mit einem feuchten Tuch abwaschen. Haltbarkeit: ca. 12 - 24 Monate (abhängig von der Belastung der Oberfläche) Verbrauch: ca. 10 - 15 ml / m2 Anwendungsbeispiele: Cerankochfelder Inhalt: - 100 ml Kochfeld Versiegelung - 100 ml Abrasiver Reiniger (Vorreiniger) - 1x Schwamm 50x70 mm - 1x Viskosetuch - Anwenderinformation (A5 gefaltet; Vier Seiten) Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Leichtentzündlich (F) |
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Glaskeramik-Kochfeld, Glaskeramikreiniger, Keramikreiniger, Kochfelder, Kochmulde, kochfelder ceran, elektro kochfelder, glaskeramik kochfelder, Ceranfeldversiegelung, Kochfeldversiegelung, Herdversiegelung, Nano-Versiegelung, Nanoversiegelung, Nanotechnik, Nanotechnologie, Versiegelung, Nano, Nano_Technik, Nanoprodukte |
|  |  |
| |