Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Suprasil 594 N Neutral Silikon - Dichtstoff für Innen und Aussen 310ml braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen von anhalt_bau_chemie
Suprasil 594 N Neutral Silikon - Dichtstoff für Innen und Aussen 310ml braun
Artikel-Nr.:  247-KL594Nb
Hersteller:  Kleiberit
Herst.-Nr.:  594.3
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

KLEIBERIT Suprasil 594 N

Dauerelastischer, neutral vernetzender Silikon-Dichtstoff für den Innen- und Außenbereich. Oxim-System

Anwendungsgebiete:

  • Abdichtung von Dreiecksfugen mit nur dichtender Funktion bei max. 5 % Bewegung sowie Bewegungs-/Anschlußfugen im Fenster- und Türenbau, im Metallbau, im Sanitärbereich, in Küchen, bei Dach- und Spenglerarbeiten, in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik

Vorteile

  • Haftung ohne Primer auf nahezu allen Werkstoffen, u.a. Glas, glasartigen Untergründen, Keramik, Emaille, Mauerwerk, Beton, Holz, vielen Kunststoffen, lackiertem Blech und vielen Metallen (auch Kupfer und Edelstahl)
  • Geruchsarme Aushärtung
  • Gute Wasser- und Wetterbeständigkeit, beständig gegen kurzzeitige Einwirkung von verdünnten Säuren und Laugen, sowie gebräuchlichen Reinigungsmitteln
  • Hervorragende Alterungsbeständigkeit
  • Gute UV-Beständigkeit
  • Erfüllt die Anforderungen der DIN 18540-E und 18545, Teil 2 Klasse E
  • Baustoffklasse B 2 / DIN EN 4102, Teil 4

Eigenschaften:

  • Basis: neutralvernetzender Silikonkautschuk
  • Zulässige Gesamtverformung (DIN EN ISO 10563): ca. 25 %
  • Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis +180 °C
  • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
  • Hautbildungszeit (23° C/50 % r.L.): ab. 10 Minuten
  • Verarbeitung mit Hand- oder Druckluft-Pistole (kann separat bestellt werden)
... > anhalt bau chemie > Kleiberit > Dichtstoffe
Weitere Suchbegriffe: Neutral-Silikon
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
anhalt_bau_chemie
2 Tage
25
€ 6,90*
€ 2,56*
Preise von anhalt_bau_chemie
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 450 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 900 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Vergleichspreis: 25 Stück für € 64,00*
Lieferzeit / Lagerstand von anhalt_bau_chemie
Versand von anhalt_bau_chemie
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 0,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von anhalt_bau_chemie
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG