Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Suprasil 590 E Silikon - Dichtstoff für Innen und Aussen 310ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von anhalt_bau_chemie
Suprasil 590 E Silikon - Dichtstoff für Innen und Aussen 310ml schwarz
Artikel-Nr.:  247-KL590Es
Hersteller:  Kleiberit
Herst.-Nr.:  590.4
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

KLEIBERIT Suprasil 590 E

Gebrauchsfertiger, dauerelastischer, essigsäurevernetzender Silikon-Dichtstoff für den Innen- und Außenbereich Acetat-System

Anwendungsgebiete:

  • Abdichtung von Dreiecksfugen mit nur dichtender Funkton bei max. 5 % Bewegung sowie Bewegungs-/Anschlußfugen im Sanitärbereich, in Küchen und von keramischen Bodenbelägen

Vorteile

  • Gute Haftung auf Glas, Keramik, Emaille. Beton, Holz roh, Aluminium, Hart-PVC, Edelstahl primern.
  • Dauerelastisch
  • Gut wasser- und witterungsbeständig
  • Höchste Kälte- und Wärmebeständigkeit
  • Hervorragende Alterungsbeständigkeit
  • Gute UV-Beständigkeit
  • Baustoffklasse B 2 / DIN EN 4102, Teil 4

Eigenschaften:

  • Basis: essigsäurehärtender Silikonkautschuk
  • Zulässige Gesamtverformung (IN EN ISO 10563): ca. 25 %
  • Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis +180 °C
  • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
  • Hautbildungszeit (bei 20° C/50 % r.L.): ca. 10 Minuten
  • Verarbeitung mit Hand- oder Druckluft-Pistole (kann separat bestellt werden)
... > anhalt bau chemie > Kleiberit > Dichtstoffe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
anhalt_bau_chemie
2 Tage
25
€ 6,90*
€ 2,51*
Preise von anhalt_bau_chemie
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 450 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Vergleichspreis: 25 Stück für € 62,75*
Lieferzeit / Lagerstand von anhalt_bau_chemie
Versand von anhalt_bau_chemie
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 0,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von anhalt_bau_chemie
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG