Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

2K PUR Türenschaum Zargenschaum 588.5 Drehtellerauslösung 400ml-Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen von anhalt_bau_chemie
2K PUR Türenschaum Zargenschaum 588.5 Drehtellerauslösung 400ml-Dose
Artikel-Nr.:  247-KL588.5
Hersteller:  Kleiberit
Herst.-Nr.:  588.5
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

KLEIBERIT Türenschaum 588.5

Schnellhärtender Zweikomponenten-Schaum aus der Aerosoldose mit neuer praktischer Drehtellerauslösung für die Montage von Holztürfuttern.

Anwendungsgebiete:

  • Befestigen von Holztürfuttern
  • Abdichten von Anschlußfugen an Fenstern und Rolladenkästen
  • Ausschäumen von kleinen Mauerdurchbrüchen und anderen Hohlräumen

Vorteile

  • FCKW-frei, Formaldehyd-frei
  • Maximale Fugenschalldämmung von 58 dB bei der Fenstermontage
  • Wärmeleitfähigkeit mit Zuschlagswert nach DIN 52612 = 0,033 W/(m.K)
  • Formstabil - keine Nachexpansion nach der Aushärtung
  • schon nach 8-10 Minuten schneidbar bei 20°C
  • Entspreizbar nach ca. 30 Minuten
  • nach 120 Minuten durchgehärtet bei 20°C
  • sehr einfache und unkomplizierte Anwendung
  • ausreichend für 2-3 Türfutter je nach Spaltbreite
  • hervorragende Schaumqualität
  • Baustoffklasse B 2 / DIN 4102, Teil 1
  • schnelle und gleichmäßige Aushärtung ohne Zugabe von Wasser oder Luftfeuchtigkeit

Eigenschaften:

  • Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +25°C
  • Verarbeitungsdauer: 4-5 Minuten bei 20°C
  • Ergiebigkeit: ca. 11 Liter freigeschäumt bei 20°C
... > anhalt bau chemie > Kleiberit > Bauschaum
Weitere Suchbegriffe: PU-Schaum, Türschaum
Angebote (1)
Versand
Netto
anhalt_bau_chemie
2 Tage
€ 6,90*
€ 6,39*
Preise von anhalt_bau_chemie
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 288 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 576 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von anhalt_bau_chemie
Versand von anhalt_bau_chemie
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 0,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von anhalt_bau_chemie
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG