Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

2K PUR Türenschaum Zargenschaum Treibgasfrei SupraFoam DZ 535.0 210ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen von anhalt_bau_chemie
2K PUR Türenschaum Zargenschaum Treibgasfrei SupraFoam DZ 535.0 210ml
Artikel-Nr.:  247-KL535
Hersteller:  Kleiberit
Herst.-Nr.:  535
EAN:  k.A.

KLEIBERIT SupraFoam DZ 535.0

Treibgasfreier 2K-Türenschaum Zargenschaum schnellhärtend

Anwendungsgebiete:

  • Montage von Türzargen
  • Isolation von Fenstern
  • verschiedene Montage-, Füll und Dämmarbeiten

Vorteile

  • Treibgasfrei
  • Formaldehyd- und PCB-frei
  • kein Nachtrieb
  • belastbar innerhalb weniger Minuten
  • kein Anfeuchten des Mauerwerks erforderlich
  • verarbeitbar ab +10°C
  • Baustoffklasse B2/DIN 4102
  • ausgehärteter Schaum enthält keine flüchtigen Stoffe, wie z.B. FCKW, PCB, Lindan, Formaldehyd usw.

Eigenschaften:

  • Schneidbar nach 5-7 Minuten
  • Aushärtung nach 10-15 Minuten bei 20°C
  • Ergiebigkeit: ca. 5,5 Liter
  • Lieferung mit Mischdüse, Verlängerungsröhrchen und Kartonstreifen
  • zur Verarbeitung wird eine Doppel-Zylinder-Pistole benötigt (kann separat bestellt werden)
... > anhalt bau chemie > Kleiberit > Bauschaum
Weitere Suchbegriffe: PU-Schaum, Türschaum
Angebote (1)
Versand
Netto
anhalt_bau_chemie
2 Tage
€ 6,90*
€ 4,14*
Preise von anhalt_bau_chemie
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 480 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von anhalt_bau_chemie
Versand von anhalt_bau_chemie
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 0,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von anhalt_bau_chemie
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kleiberit
536
€ 6,85*
€ 8,15
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG