|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 247-KL308-9.5 Herst.-Nr.: 308-9.5 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
|  |  |
 | KLEIBERIT Super-Lackleim 308 für Verleimungen auf Lack- und Kunststoffoberflächen ohne Anschleifen. Anwendungsgebiete: Verleimung von Zierleisten, Holz und Holzwerkstoffen auf - DD-Lacke
- Polyesterflächen
- SH-Lacke
- Wasserlacke
- Nitrolacke
- Melaminharzoberflächen
- DKS-Flächen
- Korpusverleimungen mit melaminbeschichteten und lackierten Flächen
Vorteile - Einkomponentenleim
- kein Anmischen, keine Topfzeitbeachtung
- hervorragende Adhäsion ohne Anschleifen
- Festigkeitswerte über 10 N/mm² nach DIN/EN 205
- in Leimdruckbehältern verarbeitbar
- gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
- zähelastischer, werkzeugschonender Leimfilm
Eigenschaften: - kein Anschleifen
- hohe Bindefestigkeit
- keine Topfzeitprobleme
- gute Wärmebeständigkeit
- Offene Zeit: 6-8 Minuten
- Presszeit: bei Holz/Holz-Verbindungen ab 15 Minuten
- Auftragsmenge: ca. 150g/m2
Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |