|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 247-KL305-33 Herst.-Nr.: 305-33 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
|  |  |
 | KLEIBERIT Montageleim 305.0 Hochwertige Kunstharzdispersion für den universellen Einsatz Anwendungsgebiete: - Montageverleimung
- Gestellverleimung
- Mittellagenfertigung
- Verleimung von Schichtstoffplatten
- Furnierfugenverleimung
- Fugen- und Rahmenverleimung von Hart- und Weichhölzern
- Verleimung im Hochfrequenzfeld
Vorteile: - hohe Anfangsfestigkeit, daher kurze Preßzeiten möglich
- günstige offene Zeit
- kurze Abbindezeit bei Kalt- und Warmverleimung
- gutes Auftragsverhalten mit Maschinen und Handgeräten
Eigenschaften: - gute Feuchtebeständigkeit nach DN/EN 204, Verleimqualität D2
- sehr hohe Bindefestigkeit nach DIN/EN 205
- Zäh-elastischer, werkzeugschonender Leimfilm
- Preßzeiten: 8 - 20 Minuten (bei 20°C), je nach Einsatz
- Offene Zeit: ca. 10 Minuten bei 20°C
- Verbrauch: 100-150 g/m2 bei maschinellem Auftrag, 150-200 g/m2 bei Auftrag mit Handleimgeräten
Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kleber, Weißleim, Montagekleber, Schulkleber, Hobbyleim |
|  |  |
| |