Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Holzleim KLEIBERIT 303 Weißleim D3 für Fenster Türen Treppen 10 kg Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzleim KLEIBERIT 303 Weißleim D3 für Fenster Türen Treppen 10 kg Eimer
Holzleim KLEIBERIT 303 Weißleim D3 für Fenster Türen Treppen 10 kg Eimer
Artikel-Nr.:
     247-KL303-10
Hersteller:
     Kleiberit
Herst.-Nr.:
     303-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzleim
Leim
Parkettleim
holzleim 10 kg

KLEIBERIT Weißleim 303 10-kg-Eimer

der wasserfeste Weißleim für die Verleimung nach DIN EN 204 D3 und mit 5 % Turbohärter auch D4

Anwendungsgebiete:

  • Fenster- und Türenverleimung
  • Trennwand- und Elementefertigung
  • Treppenbau
  • Verleimung von Schichtstoffplatten
  • Verleimung von Zapfen und Keilzinken
  • Verleimung von Hart- und Exotenhölzern
  • Hochfrequenzverleimung

Eigenschaften:

  • als Einkomponenten-Leim - kein Mischen nötig
  • als Zweikomponenten-Leim - für höchste Ansprüche
  • für Warm- und Kaltverleimung geeignet
  • kurze Preßzeiten
  • geprüft nach WATT 91
  • hohe Bindefestigkeit auch bei Hart- und Exotenhölzern
  • Topfzeit: mit Härter ca. 24 Stunden
  • Offene Zeit: 6-10 Minuten bei 20ḞC
  • Auftragsmenge: 100-130 g/m2 bei Furnierarbeiten, 150-200 g/m2 bei Massivholzverklebungen
  • KLEIBERIT Turbohärter 303.5 (für D4-Qualität) 500g-Flasche oder 700g-Flasche separat bestellbar
Weitere Informationen:
GHS:
NONE
Weitere Suchbegriffe: holzleim, Kleber, Weißleim, Montagekleber, Schulkleber, Hobbyleim, Weissleim
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,43*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG