Produktinformationen von anhalt_bau_chemie |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 247-H230010 Herst.-Nr.: H230010 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | HOTREGA® Anti-Milben-Spray - Hochergiebige Sprühlösung gegen Hausstaubmilben und deren Allergene Anwendungsgebiete: - Matratzen
- Bettwäsche
- Tagesdecken
- Polster
- Teppiche
- Gardinen
- Plüschtiere
- alle Heimtextilien
- Couch
Eigenschaften: - Schützt vor Hausstaub-Allergie
- sehr gute Hautverträglichkeit
- schnelle und nachhaltige Wirkung
- für alle Textilien geeignet
- keine Fleckenbildung
- Hygienische Reinigungswirkung
- Laborgeprüfte Wirksamkeit, 98% reduzierter Milbenbefall
Anwendung: - Vor Gebrauch schütteln. Matratzen bzw. Textilien gleichmäßig einsprühen und trocknen lassen. Nach ca. 2-4 Stunden kann die Oberfläche mit einem Staubsauger abgesaugt werden. Hierbei wird ein zusätzlicher Reinigungseffekt erzielt.
- Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche ca. 20-40 ml/qm. 500 ml sind ausreichend für ca. 13-25 qm. Dies entspricht ca. 10 Matratzen bei beidseitiger Behandlung.
Tipp: - Für einen dauerhaften Schutz sollte die Anwendung spätestens alle 3 Monate wiederholt werden.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Milbenbekämpfung, Milbenspray, Allergie, Schädlingsbekämpfung |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 6,14* | € 7,31 | Ähnlich | | | | € 75,11* | € 89,38 | Ähnlich | | | | € 39,21* | € 46,66 | Ähnlich | | | | € 53,02* | € 63,09 | Ähnlich | | | | € 12,49* | € 14,86 | Ähnlich | | | | € 11,03* | € 13,13 | Ähnlich | | | | € 8,19* | € 9,75 | Ähnlich | | | | € 6,43* | € 7,65 |
|  |  |
|
 |
|
|