Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Felgenreiniger 5-Liter-Kanister (Konzentrat)


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Profi-Felgenreiniger 5-Liter-Kanister (Konzentrat)
Profi-Felgenreiniger 5-Liter-Kanister (Konzentrat)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     247-H210105005
Hersteller:
     Hotrega
Herst.-Nr.:
     H210105005
EAN/GTIN:
     4029559001166
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenreiniger
Felgenreiniger Waschanlagen
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister

Profi-Felgenreiniger

Säurehaltiger Intensivreiniger für extrem stark verschmutzte Alu-Felgen und Kunststoff-Radblenden

  • Hochaktive Wirkung
  • Entfernt selbsttätig eingebrannte Rückstände
  • Für lackierte Alufelgen und Kunststoffradblenden
  • Original-Rezeptur der Auto-Waschanlagen

Verfügbar als: Gebrauchsfertig und Konzentrat

Einsatzort: Alufelgen (lackiert), Stahlfelgen (lackiert), Kunststoffradblenden

Materialarten: Aluminium, Stahl, Kunststoff

Wirkt bei / Schützt vor: Eingebrannte Stahlguss-Teilchen, eingebrannte Weichmetall-Teilchen, Bremsbelag-Abrieb

Anwendung: 

Gebrauchsfertig: Vor Gebrauch gut schütteln. Felgen aus ca. 20 cm Entfernung einsprühen. Ca. 2 Minuten einwirken lassen und mit kräftigem Wasserstrahl gründlich abspülen. Bei extremen Verschmutzungen Vorgang wiederholen und bei Bedarf mit Bürste oder Schwamm nacharbeiten.

Konzentrat: Vor Gebrauch gut schütteln. Je nach Grad der Verschmutzung das Konzentrat 1:3 bis 1:10 mit kaltem Wasser (ca. 100–300 ml auf 1 Liter Wasser) verdünnen. Felgen aus ca. 20 cm Entfernung mit Sprühflasche oder Drucksprüher einsprühen. Ca. 2 Minuten einwirken lassen und mit kräftigem Wasserstrahl gründlich abspülen. Bei extremen Verschmutzungen Vorgang wiederholen und bei Bedarf mit Bürste oder Schwamm nacharbeiten.

Hinweise: Dämpfe und Flüssigkeit wirken korrosiv auf Metalle. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf heißen Oberflächen verwenden. Nicht auf unlackierte
Metalle, Chrom- und Magnesiumfelgen oder säureempfindliche Oberflächen sprühen. Nicht geeignet für Felgen-Waschgeräte. Grundsätzlich ist das Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.<

Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H290 | H314 | H335
Gefahrenbestimmende Komponenten:
Chlorwasserstoffsäure

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,82*
  
Preis gilt ab 40 Dosen
Mindestbestellmenge: 4 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Dosen
€ 54,41*
€ 64,75
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 51,87*
€ 61,73
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 51,16*
€ 60,88
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 49,40*
€ 58,79
pro Dose
ab 40 Dosen
€ 48,82*
€ 58,10
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.