| |
|
| Artikel-Nr.: 247-H110150001 Herst.-Nr.: H110150001 EAN/GTIN: 4029559110516 |
| | |
|
| | |
| Renewal II® – Kraftreiniger Profi-Konzentrat zur Entfernung hartnäckigster mineralischer Verkrustungen - Extra starker, selbsttätig wirkender Intensivreiniger mit hohem Säureanteil
- Zur rückstandslosen Entfernung von Ausblühungen, Kalk, Rost, Zement- und Mörtelreste – auch bei geringer Dosierung
- Schaumaktive Wirkstoffe sorgen für eine sofortige Schmutzunterwanderung
- Maximale Reinigungsergebnisse bei geringstem Arbeits- und Zeitaufwand
- Für Klinker, Fliesen, Kunst- und Naturstein
- Hohe Verdünnbarkeit
Verfügbar als: Konzentrat Einsatzort: Mauern (säurefest), Terrassen, Gartenwege, Fassaden Materialarten: Klinker, Fliesen, Kunststein, Naturstein Wirkt bei / Schützt vor: Mineralischer Verkrustungen, Ausblühungen, Kalk, Rost, Zementreste, Mörtelreste Hinweise: Dämpfe und Flüssigkeit wirken korrosiv auf Metalle. Nicht auf säurempfindlichen Oberflächen, wie z. B. Chromarmaturen oder polierten bzw. feingeschliffenen Kalksteinoberflächen (Marmor, Betonwerkstein) anwenden. Bei eisenhaltigen Natursteinen (z. B. Serizzo) kann eine Gelbfärbung auftreten. Nicht geeignet für Basalt. Nicht in geschlossenen Räumen verarbeiten. Pflanzen, Tiere und nicht säurefeste Oberflächen vor direktem Kontakt schützen. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemässer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Frostfrei lagern. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H290 | H314 | H335 | Gefahrenbestimmende Komponenten: | Chlorwasserstoffsäure |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 1000ml, industriereiniger, industriereiniger 1000 ml, Fassadenreiniger, Klinkerreiniger, Fassaden-Reiniger, Klinker-Reiniger, Terrassenreiniger, Betonreiniger, Steinreiniger, Steinpflege, Pflasterreiniger, Hofreiniger, Reiniger |
| | |
| |