Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CITO Kühlerfrostschutz mit Korrosionsschutz 60 Liter Fass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CITO Kühlerfrostschutz mit Korrosionsschutz 60 Liter Fass
CITO Kühlerfrostschutz mit Korrosionsschutz 60 Liter Fass
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     247-CIT26211
Hersteller:
     Cito Chemie
Herst.-Nr.:
     26211
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerfrostschutz
Kühlerschutz
Motorenfrostschutz
kühlerfrostschutz 60l fass

CITO - Kühlerfrostschutz

  • mit Rostschutzkomponente - sicher durch den Winter mit dem optimalen Schutz für Ihren Auto-Kühler. Mischbar mit allen Kühlerflüssigkeiten auf Glycol-Basis. Der Kühlerfrostschutz ist amin-, nitrit- und phosphatfrei und Alu-Kühler geeignet.
  • CITO - Frostschutz nach folgendem Mischungsverhältnis einfüllen:
  • bis - 20 °C = 33 %
  • bis - 30 °C = 40 %
  • bis - 42 °C = 50 %
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H302
Hinweis:
Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Anwendung bestimmt

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kühlerfrostschutz, kühlerfrostschutz fass, Frostschutz, Enteiser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,19*
€ 344,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,74*
€ 328,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,90*
€ 324,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,76*
€ 304,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 253,09*
€ 301,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,68*
€ 291,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cito Chemie
24222
ab € 464,47*
Zubehör
Cito Chemie
24209
ab € 375,67*
Zubehör
Cito Chemie
26209
ab € 132,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.