|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 247-BC-AD3820_Kg Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
|  |  |
 | AQUA-DICHT elastische Reparatur-Faserdichtmasse 300-ml-Kartusche mit Spachtelaufsatz , grau Eigenschaften: - vielseitig anwendbar
- kann bei jedem Wetter aufgetragen werden, ob es regnet oder schneit
- haftet auf den meisten Untergründen, trocken und nass
- haftet ohne Primer
- dichtet sofort, auch unter Wasser
- überbrückt Risse und Löcher von mehreren Millimetern Breite
- hohe Elastizität (Baubewegungen von bis zu 1 cm werden ohne Rissbildung ausgeglichen)
- beständig gegen Witterungseinflüsse
- frostunempfindlich
- nicht beständig gegen Lösemittel
Anwendungsbereich: AQUA - DICHT haftet auf fast allen Untergründen am und im Haus, Boot, Wohnwagen, z.B. auf Aluminium, Zink, Blei, Glas, Stein, Asphalt, Wellasbest, Dachpappe, Hart-PVC, Schweißbahn, Pfannen, Fliesen, Holz. Es ist auch für Lichtkuppeln, Dachrinnen, Kaminanschlüsse, Blechverkleidungen und ähnliches geeignet. Ebenso für spezielle Anwendungsgebiete wie Wintergärten, Vordächern aus Glas oder Polycarbonat geeignet. Nicht geeignet für Styropor. Anwendungsrichtlinien: Schmutz und nicht haftende Teile entfernen. AQUA - DICHT ist gebrauchsfertig und wird mit einem Pinsel oder Gummischieber dick aufgetragen, rechtwinklig zur Rissrichtung. In extremen Fällen bzw. bei größeren Rissen oder Löchern Glasvlies in die noch frische Schicht einlegen, ggf. nach einigen Tagen eine weitere Schicht AQUA - DICHT aufbringen. Bei porösen Untergründen (z.B. Gasbeton) mit einem Tiefengrund grundieren. Werkzeuge mit Nitroverdünnung reinigen. Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Dichtmasse, Dichtstoff, Reparaturmasse, Abdichtmasse, Abdichtung, Abdichtungsmittel, Wasser-Dicht, Wasser-Stop, Wasser-Stopp, Wasserstop, Wasserstopp, Spachtelmasse, Regendicht, Dachdicht, Allwetter-Dicht, Dicht, Reparatur, Dachreparaur, Fugenmasse, Fugendichtstoff, Allwetterdicht, Wasserdicht, Faserdicht, Schnellreparatur, Kleb-und Dichtstoff, Dachdichtstoff, Allwetterdichtmasse, Dach-Dicht |
|  |  |
| |