 | | Produktinformationen von
anhalt_bau_chemie | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 247-API100230750 Herst.-Nr.: API100230750 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | BÜKA Pistolenschaum B1 Brandschutzschaum 750 ml schwer entflammbarer, gebrauchsfertiger, einkomponentiger PU-Schaum der Baustoffklasse B1. Anwendungsgebiete: - Verschäumungen an Bauteilen mit erhöhten Brandschutzanforderungen
- Verschäumungen in Wärmedämmverbundsystemen zwischen EPS (Wärmedämmplatten aus expandiertem Polystyrol) in einer Dicke von 70mm und einer Breite von 20 mm, mit mineralischen Putz beschichtet
- idealer Isolations- und Montageschaum zum Verfüllen und Abdichten von Hohlräumen zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen, Fensterbänken, Rollladenkästen usw.
- Wärmedämm- und Isolierarbeiten von Leitungsführungen
Eigenschaften: - haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Stein, Faserzement, Holz, Metall und zahlreichen Kunststoffen
- ausgezeichnete Dosierbarkeit über Schaumpistole
- sehr gute Schall,- Isolier, – und Wärmedämmeigenschaften
- hohe Alterungsbeständigkeit
- frei von Formaldehyd/ PCB und PCP
- Treibgas enthält keine ozonschädlichen Bestandteile ( z. B. FCKW, HFCKW)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
anhalt_bau_chemie |
8 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 6,90* |
€ 6,32* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von anhalt_bau_chemie |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
6,32* |
€
7,52 |
pro Stück |
|
ab 12 Stück |
€
6,04* |
€
7,19 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von anhalt_bau_chemie |  |
|  | Versand von anhalt_bau_chemie |  |  |  | | Lieferzeit: | 8 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 6,90* |  | | Mindestbestellwert: € 0,50* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von anhalt_bau_chemie | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|