Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 100mm; L:2,5m; METAL HOSE 375


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 100mm; L:2,5m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 100mm; L:2,5m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 100mm; L:2,5m; METAL HOSE 375
Artikel-Nr.:
     2462-4049645215796
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0100-0000-0000000250
EAN/GTIN:
     4049645215796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 120°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
250 mm
Ø-Außen:
107 mm
Länge_m:
2,5 m
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Gewicht:
1,980 kg/m
Ø-Innen:
100 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
METAL HOSE
Temp. max. Celsius:
120
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,16*
€ 103,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,01*
€ 103,44*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 100,5306*
€ 120,3806*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,02*
€ 126,42*
Lager 2462
nicht lagernd
€ 9,80*
ab € 112,81*
€ 133,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 56,405* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.