Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2462-4049645214140 Herst.-Nr.: 375-0060-0000-0000000250 EAN/GTIN: 4049645214140 |
| | |
|
| | |
| Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C) Anwendungen: - Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
- Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften: - abriebfest
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Länge_m: | 2,5 m | Marke: | METAL HOSE | Ø-Innen: | 60 mm | Gewicht: | 1,010 kg/m | Durchmesserbereich: | 2.36" / 60mm | Medium: | Feststoffe | Gas | Staub | Temp. max. Celsius: | 120 | Biegeradius: | 185 mm | Ø-Außen: | 66 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 49,26* | € 57,97* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 6,80* | ab € 49,29* | € 58,01* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 59,24* | € 71,55* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 62,74* | € 73,66* | | | | Lager 2462 | | | | | | pro Stück | € 9,80* | ab € 64,50* | € 75,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2462 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 32,25* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2462 | | Versand: Lager 2462 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 870,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|