Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Siebmaschinenschlauch, antistatisch, vibrationsfest; Ø 205mm; L:5m; PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Siebmaschinenschlauch, antistatisch, vibrationsfest; Ø 205mm; L:5m; PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT
PU-Siebmaschinenschlauch, antistatisch, vibrationsfest; Ø 205mm; L:5m; PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT
PU-Siebmaschinenschlauch, antistatisch, vibrationsfest; Ø 205mm; L:5m; PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645082817
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     335-0205-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645082817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Bauschlauch
Flachschlauch
Förderschlauch
Siebmaschinenschlauch und Kompensator, vibrationsfest Anwendungen:
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Siebmaschine, Vibrationssiebmaschine, Taumelsiebmaschine, Plansichter, Windsichter
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • hochflexibel
  • abriebfest
  • vibrationsfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
210 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Durchmesserbereich:
- / 205mm
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck:
0,200 bar
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Gas | Staub | Feststoffe
Gewicht:
1,190 kg/m
Ø-Innen:
205 mm
Länge_m:
5 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 65,746*
€ 74,196*
5 Tage
100
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 83,29*
€ 93,48*
1 Tag
100
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 84,86*
€ 94,38*
1 Tag
100
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 84,30*
€ 94,76*
Lager 2462
20
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 377,44*
€ 420,78*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 420,78*
€ 500,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 412,18*
€ 490,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 399,99*
€ 475,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 389,67*
€ 463,71
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 377,44*
€ 449,15
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 75,488* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.