Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Bohrgewindefräser Typ 3793 M 10x1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037930100060
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037930100060
EAN/GTIN:
     4031093735919
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gühring gewindefräser m10
bohrgewindefräser
VHM Bohrgewindefräser Typ 3793 M 10x1,25 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3793 | DTMC SP
Gewinde:
M 10x1,25
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
21,6 mm
Schaft-Durchmesser:
12 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
2xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiCN
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser m10, Gewindefräser für Metrische ISO-Feingewinde, 3793
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,62*
€ 801,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,61*
€ 780,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,09*
€ 724,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,27*
€ 709,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.