Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Bohrgewindefräser Typ 3792 M 6x0,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037920060040
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037920060040
EAN/GTIN:
     4031093737739
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m6
bohrgewindefräser
VHM Bohrgewindefräser Typ 3792 M 6x0,75 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3792 | DTMC SP
Gewinde:
M 6x0,75
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
62 mm
Schneidenlänge:
12,9 mm
Schaft-Durchmesser:
8 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
2xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiCN
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: gühring gewindefräser, Gewindefräser für Metrische ISO-Feingewinde, 3792
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,77*
€ 460,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,17*
€ 459,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,86*
€ 422,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,33*
€ 410,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,34*
€ 389,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.