Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Bohrgewindefräser Typ 3792 M 4x0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037920040030
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037920040030
EAN/GTIN:
     4031093737715
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m4
bohrgewindefräser
VHM Bohrgewindefräser Typ 3792 M 4x0,5 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3792 | DTMC SP
Gewinde:
M 4x0,5
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
48 mm
Schneidenlänge:
8,7 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
2xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiCN
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: gühring gewindefräser, Gewindefräser für Metrische ISO-Feingewinde, 3792
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,24*
€ 522,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,72*
€ 522,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,94*
€ 474,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,79*
€ 465,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,37*
€ 444,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.