Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Bohrgewindefräser Typ 3791 M 10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037910100050
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037910100050
EAN/GTIN:
     4031093735810
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gewindefräser m10x1
bohrgewindefräser
VHM Bohrgewindefräser Typ 3791 M 10x1 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3791 | DTMC SP
Gewinde:
M 10x1
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
21,6 mm
Schaft-Durchmesser:
12 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
2xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser m10, Gewindefräser für Metrische ISO-Feingewinde, 3791
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,57*
€ 962,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,54*
€ 930,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,16*
€ 881,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,77*
€ 863,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,54*
€ 838,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.