Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Bohrgewindefräser Typ 3791 M 8x0,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037910080040
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037910080040
EAN/GTIN:
     4031093735797
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
m8 bohrgewindefräser
bohrgewindefräser
VHM Bohrgewindefräser Typ 3791 M 8x0,75 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3791 | DTMC SP
Gewinde:
M 8x0,75
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
74 mm
Schneidenlänge:
17,1 mm
Schaft-Durchmesser:
10 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
2xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: gühring gewindefräser, Gewindefräser für Metrische ISO-Feingewinde, 3791
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,75*
€ 666,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,46*
€ 657,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,70*
€ 601,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,90*
€ 588,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,05*
€ 568,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.