Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Maschinenreibahle Typ 1411 11 mm DIN 8094RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9014110110000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9014110110000
EAN/GTIN:
     4031093306133
Suchbegriffe:
DIN 8094
Reibahle DIN 8094
Reibahlen Werksnorm
din 8094
HM Maschinenreibahle Typ 1411 11 mm DIN 8094RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1411
Durchmesser:
11 mm
Norm:
ähnlich DIN 8094
Gesamtlänge:
175 mm
Schneidenlänge:
41 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HM
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
H7
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Reibahlen, Maschinen-Reibahlen, 1411
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.