Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Maschinenreibahle Typ 1411 10 mm DIN 8094RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9014110100000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9014110100000
EAN/GTIN:
     4031093306126
Suchbegriffe:
DIN 8094
Reibahle DIN 8094
Reibahlen Werksnorm
din 8094
HM Maschinenreibahle Typ 1411 10 mm DIN 8094RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1411
Durchmesser:
10 mm
Norm:
ähnlich DIN 8094
Gesamtlänge:
168 mm
Schneidenlänge:
38 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HM
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
H7
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Reibahlen, Maschinen-Reibahlen, 1411
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.