Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Maschinenreibahle Typ 1410 13 mm DIN 8094RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9014100130000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9014100130000
EAN/GTIN:
     4031093305976
Suchbegriffe:
DIN 8094
Reibahle DIN 8094
din 8094
HM Maschinenreibahle Typ 1410 13 mm DIN 8094RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1410
Durchmesser:
13 mm
Norm:
ähnlich DIN 8094
Gesamtlänge:
182 mm
Schneidenlänge:
44 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HM
Form:
A
Bohrungsart:
Sackloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
H7
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Reibahlen, Maschinen-Reibahlen, 1410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.