Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Maschinenreibahle Typ 1410 12 mm DIN 8094RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9014100120000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9014100120000
EAN/GTIN:
     4031093305969
Suchbegriffe:
DIN 8094
Reibahle DIN 8094
din 8094
HM Maschinenreibahle Typ 1410 12 mm DIN 8094RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1410
Durchmesser:
12 mm
Norm:
ähnlich DIN 8094
Gesamtlänge:
182 mm
Schneidenlänge:
44 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HM
Form:
A
Bohrungsart:
Sackloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
H7
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Reibahlen, Maschinen-Reibahlen, 1410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.