Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Maschinenreibahle Typ 1410 8 mm DIN 8094RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9014100080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9014100080000
EAN/GTIN:
     4031093305938
Suchbegriffe:
DIN 8094
Reibahle DIN 8094
din 8094
HM Maschinenreibahle Typ 1410 8 mm DIN 8094RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1410
Durchmesser:
8 mm
Norm:
ähnlich DIN 8094
Gesamtlänge:
156 mm
Schneidenlänge:
33 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HM
Form:
A
Bohrungsart:
Sackloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
H7
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Reibahlen, Maschinen-Reibahlen, 1410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,31*
€ 222,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.