Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SystemGeländer Eck-Verbinder 90° offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SystemGeländer Eck-Verbinder 90° offen
SystemGeländer Eck-Verbinder 90° offen
Artikel-Nr.:
     2457-860040
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     860040
EAN/GTIN:
     4009199860040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbinder für Geländersystem
verbinder für geländersystem
- für Ø 40 mm
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.100 Meter
Transportbreite:
0.100 Meter
Transporthöhe:
0.050 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,0005 m³
Nettogewicht:
0.27 Kilogramm
Bruttogewicht:
0.27 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, SystemGeländer, Geländer, Komponenten, Verbinder, Eck-Verbinder, 90°, Schrauben Stahl, verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,52*
€ 27,71*
Lager 2457
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 28,03*
€ 38,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,94*
€ 52,87*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.