Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SteigLeiter, mehrzügig SH. 15,96 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SteigLeiter, mehrzügig SH. 15,96 m
SteigLeiter, mehrzügig SH. 15,96 m
Artikel-Nr.:
     2457-836052
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     836052
EAN/GTIN:
     4009199836052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
SteigLeitern nach DIN 14094-1
Einsatzbereiche:
Notleiteranlagen sind bauliche Anlagen, über die Menschen im
Gefahrenfall gerettet werden können. Sie sollten grundsätzlich auch
eine Selbstrettung ermöglichen.
Planung und Benutzung:
Bei der Planung von Notleiteranlagen ist die zuständige
Brandschutzdienststelle mit einzubinden. Bei möglichen Absturzhöhen ab
1 m sind an Ein-, Aus- und Überstiegen Haltevorrichtungen erforderlich.
Anforderungen an Ein-/Ausstiegsstellen, z. B. an Dachkanten, sind im
Baurecht der jeweiligen Landesbauordnungen der einzelnen Bundesländer
geregelt.
Wichtig – folgende Vorgaben sind zu beachten:
+ Es muss immer ein Rückenschutz eingebaut werden.
+ Ab 10 m Steighöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen. Die
maximale Länge eines Leiterzuges darf dann 6 m nicht überschreiten.
+ Für seitliche Überstiege über Balkonbrüstungen müssen die Leitern
mindestens 1680 mm höher geführt werden.
+ Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, zur
Spaltverkleinerung einen passenden Ausstiegstritt mit bestellen.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.64 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.40 Meter
Transportvolumen LxBxH:
1,16 m³
Nettogewicht:
346.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
348.0 Kilogramm
Palettenmaß LxBxH:
1,20 x 0,80 x 0,18 Meter
Verpackungsgewicht:
1.88 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 2:
1,88 Holz
Aufstellbreite min.:
1.10 Meter
Aufstellbreite max.:
1.10 Meter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Leiternlänge incl. Ausstiegsholm:
17,05 Meter
Steighöhe:
15,96 Meter
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: steigleiter krause, fluchtleiter, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, mehrzügig, Wartungsarbeiten an Gebäuden, Reinigungsarbeiten an Gebäuden, Steighöhe 15,96 m, Stahl verzinkt, mit Rückenschutz, DIN 14094-1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.169,68*
€ 3.473,03*
Lager 2457
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 3.154,40*
€ 3.473,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.256,45*
€ 3.583,71*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.473,05*
€ 4.132,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.423,19*
€ 4.073,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.276,54*
€ 3.899,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.204,84*
€ 3.813,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.154,40*
€ 3.753,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.