Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf Überstieg 60° 2x6 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handlauf Überstieg 60° 2x6 Stu.
Handlauf Überstieg 60° 2x6 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-827449
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     827449
EAN/GTIN:
     4009199827449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 60°
Zweiter Handlauf für Überstieg (Leichtmetall), Neigung 60°
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.95 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,26 m³
Nettogewicht:
12.8 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überstieg, krause überstieg, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetall, 60° Neigung, 2x5 Stufen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 232,50*
€ 287,93*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,73*
€ 299,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 243,35*
€ 301,22*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,93*
€ 342,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,20*
€ 335,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,93*
€ 322,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,33*
€ 319,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,50*
€ 276,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.