Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf LM-Treppe Plattf. 60° 1x9 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handlauf LM-Treppe Plattf. 60° 1x9 Stu.
Handlauf LM-Treppe Plattf. 60° 1x9 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-825582
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     825582
EAN/GTIN:
     4009199825582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Zweiter Handlauf für Treppe mit Plattform (Leichtmetall), 60 °
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.95 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,27 m³
Nettogewicht:
10.2 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, industrie-treppe 60°, industrie treppe, krause treppen, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetalltreppe, Neigung 60°, 1x9 Stufen, Plattform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 142,40*
€ 177,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,49*
€ 224,69*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 179,61*
€ 226,21*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.