Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe Plattf. 60° SB.600 1x13 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LM-Treppe Plattf. 60° SB.600 1x13 Stu.
LM-Treppe Plattf. 60° SB.600 1x13 Stu.
LM-Treppe Plattf. 60° SB.600 1x13 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-825025
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     825025
EAN/GTIN:
     4009199825025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Robuste Aluminium-Treppe für den sicheren Zugang zu Türen oder
Zwischenböden etc. in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Standardplattformtiefe: 605 mm
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei
45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und
Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis erhältlich)
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste
ausgestattet
+ Lieferung mit einseitigem 1.100 mm hohem Plattformgeländer mit Knie-
und Fußleiste
+ Befestigung im Plattformbereich mit einem stirnseitigen
Befestigungswinkel
+ Treppenbefestigung im unteren Bereich mit zwei am Holm angebrachten
Bodenbefestigungswinkeln
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in
vormontierten Baugruppen
+ Empfehlung nach EN ISO 14122: Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit
einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Treppen mit einer Neigung von 60°
sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht anders
zulassen
+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als
Sonderausführung auf Anfrage möglich
+ Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm
ein Zwischenpodest erforderlich
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.80 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.60 Meter
Transportvolumen LxBxH:
1,82 m³
Nettogewicht:
64.1 Kilogramm
Bruttogewicht:
150.9 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
86.8 Kilogramm
Aufstelllänge min.:
2.65 Meter
Aufstelllänge max.:
2.65 Meter
Aufstellbreite min.:
0.75 Meter
Aufstellbreite max.:
0.75 Meter
Aufstellfläche min.:
1.99 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.99 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150/ 300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
3,25 Meter
Ausladung:
2,65 Meter
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Treppen, industrie-treppe 60°, industrie treppe, krause treppen, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Treppe, Leichtmetalltreppe, Stufenbreite 600 mm, 60°, Neigung, Plattform, 1x13 Stufen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.165,56*
€ 1.346,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.187,26*
€ 1.372,24*
Lager 2457
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.344,34*
€ 1.561,54*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.561,54*
€ 1.858,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.540,84*
€ 1.833,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.462,22*
€ 1.740,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,22*
€ 1.679,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.344,34*
€ 1.599,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.