Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe Plattf. 45° SB.600 1x11 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LM-Treppe Plattf. 45° SB.600 1x11 Stu.
LM-Treppe Plattf. 45° SB.600 1x11 Stu.
LM-Treppe Plattf. 45° SB.600 1x11 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-824219
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     824219
EAN/GTIN:
     4009199824219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Robuste fahrbare Aluminium-Treppe, das sichere und mobile Arbeitsmittel
für alle Arbeitsbereiche in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei
45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Standardplattformtiefe: 605 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf
Anfrage möglich
+ Lieferung mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem 1.100 mm hohem
Plattformgeländer mit Knie- und Fußleiste
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste
ausgestattet
+ Je nach Größe mit stabiler Fahrwerktraverse am Steig- und Stützteil
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in
vormontierten Baugruppen
+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als
Sonderausführung auf Anfrage möglich
+ Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm
ein Zwischenpodest erforderlich
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.70 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.60 Meter
Transportvolumen LxBxH:
1,78 m³
Nettogewicht:
67.6 Kilogramm
Bruttogewicht:
154.4 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
86.8 Kilogramm
Aufstelllänge min.:
3.40 Meter
Aufstelllänge max.:
3.40 Meter
Aufstellbreite min.:
0.75 Meter
Aufstellbreite max.:
0.75 Meter
Aufstellfläche min.:
2.55 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.55 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 / 300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
2,60 Meter
Ausladung:
3,40 Meter
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Treppen, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, industrie-treppe 12 stufen, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Treppe, Leichtmetalltreppe, Stufenbreite 600 mm, 45°, Neigung, Plattform, 1x12 Stufen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.163,16*
€ 1.342,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.185,09*
€ 1.367,58*
Lager 2457
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.430,07*
€ 1.637,30*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.637,30*
€ 1.948,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.598,98*
€ 1.902,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.521,34*
€ 1.810,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.475,38*
€ 1.755,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.430,07*
€ 1.701,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.