Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenausführung Stahl Gitterr. 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufenausführung Stahl Gitterr. 600 mm
Stufenausführung Stahl Gitterr. 600 mm
Artikel-Nr.:
     2457-823908
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     823908
EAN/GTIN:
     4009199823908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KRAUSE
STABILO
geprüfte Qualität
Stufenausführung
Aufschlag für abweichende Stufenausführung Stahl Gitterrost, 600 mm
Weitere Informationen:
Transportlänge:
je nach Packeinheit Meter
Transportbreite:
je nach Packeinheit Meter
Transporthöhe:
je nach Packeinheit Meter
Transportvolumen LxBxH:
je nach Packeinheit m³
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Breite 600 mm, Gitterrost, Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,75*
€ 22,07*
Lager 2457
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 32,46*
€ 43,58*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,78*
€ 46,68*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.