Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf LM-Treppe 60° 1x15 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handlauf LM-Treppe 60° 1x15 Stu.
Handlauf LM-Treppe 60° 1x15 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-823847
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     823847
EAN/GTIN:
     4009199823847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Zweiter Handlauf für Treppe (Leichtmetall), 60 °
Weitere Informationen:
Transportlänge:
4.70 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,21 m³
Nettogewicht:
8.6 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Selbstbau-Treppe, Treppen, industrie-treppe 60°, industrie treppe, treppe 15 stufen, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetalltreppe, Neigung 60°, 1x15 Stufen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 150,16*
€ 186,76*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,70*
€ 274,51*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 222,84*
€ 276,38*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.