Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf LM-Treppe 45° 1x17 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handlauf LM-Treppe 45° 1x17 Stu.
Handlauf LM-Treppe 45° 1x17 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-823076
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     823076
EAN/GTIN:
     4009199823076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
industrie treppengeländer
Zweiter Handlauf für Treppe (Leichtmetall), 45 °
Weitere Informationen:
Transportlänge:
5.90 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,27 m³
Nettogewicht:
15.6 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetalltreppe, Neigung 45°, 1x17 Stufen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 199,11*
€ 244,57*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,12*
€ 339,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 283,30*
€ 342,94*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,93*
€ 285,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,14*
€ 273,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,48*
€ 271,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.