Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe 45° Stufenbreite 600 1x15 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LM-Treppe 45° Stufenbreite 600 1x15 Stu.
LM-Treppe 45° Stufenbreite 600 1x15 Stu.
LM-Treppe 45° Stufenbreite 600 1x15 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-822451
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     822451
EAN/GTIN:
     4009199822451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
Robuste Aluminium-Treppe für individuelle Lösungen in Anlehnung an die
DIN EN ISO 14122.
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei
45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Lieferung mit einseitigem Handlauf (zweiter Handlauf gegen Aufpreis
erhältlich, wahlweise links/rechts montierbar)
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste
ausgestattet
+ Treppenbefestigung im oberen Bereich mit einem stirnseitigen
Auflagewinkel
+ Treppenbefestigung im unteren Bereich mit zwei am Holm angebrachten
Bodenbefestigungswinkeln
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in
vormontierten Baugruppen
+ Empfehlung nach DIN EN ISO 14122: Aus Sicherheitsgründen sind Treppen
mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Treppen mit einer Neigung von
60° sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht anders
zulassen
+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als
Sonderausführung auf Anfrage möglich
+ Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm
ein Zwischenpodest erforderlich
Weitere Informationen:
Transportlänge:
4.90 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.45 Meter
Transportvolumen LxBxH:
1,76 m³
Nettogewicht:
77.4 Kilogramm
Bruttogewicht:
186.2 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
108.8 Kilogramm
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
3,45 Meter
Ausladung:
3,60 Meter
Stufenbreite:
0,60 Meter
Neigung:
45° Grad
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, industrie-treppe 16 stufen, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Treppe, Leichtmetalltreppe, Stufenbreite 600 mm, 1x16 Stufen, 45°, Neigung, Alu-gerieft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.165,67*
€ 1.341,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.193,68*
€ 1.366,40*
Lager 2457
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.393,62*
€ 1.600,63*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.600,63*
€ 1.904,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.524,02*
€ 1.813,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.444,77*
€ 1.719,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,35*
€ 1.687,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,62*
€ 1.658,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.