Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Alu-Haltestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO Alu-Haltestange
STABILO Alu-Haltestange
STABILO Alu-Haltestange
STABILO Alu-Haltestange
Artikel-Nr.:
     2457-817341
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     817341
EAN/GTIN:
     4009199817341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausstiegsholm Leiter
Ausstiegsholm für Leitern
Leiternausstiegsholm
Handlauf für Stufenstehleiter
+ Ermöglicht den sicheren Aus- und Einstieg
von/auf Leitern
+ Nutzlänge ca. 100 cm
+ Werkzeugloses Aus- und Einfahren mit
einem Handgriff
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.40 Meter
Transportbreite:
0.11 Meter
Transporthöhe:
0.60 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,09 m³
Nettogewicht:
1.00 Kilogramm
Bruttogewicht:
1.00 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stufenstehleiterhandlauf, handlauf für stufenstehleiter, KRAUSE, STABILO, Handlauf, Sprossenleiter, Stufenleiter, geprüfte Qualität, Anlegeleiter, 8-10 Stufen, 8-10 Sprossen, Haltstange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,44*
€ 98,11*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,63*
€ 98,71*
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 83,38*
€ 106,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,65*
€ 121,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,30*
€ 129,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.