Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachhaken für Schiefer Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dachhaken für Schiefer Anthrazit
Dachhaken für Schiefer Anthrazit
Artikel-Nr.:
     2457-804839
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     804839
EAN/GTIN:
     4009199804839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachhaken
Sicherheitsdachhaken
Dachleiterhaken
dachleiterhaken
Produktinformationen "Dachhaken für Schiefer"
• Dachhacken für Ziegel und Pfannen nach DIN EN 517 als Zubehör für
Dach- und KaminkehrerLeitern.
• Für die erste Leiter werden 2 Dachhaken benötigt. Einhängung 2.
Sprosse von oben (siehe Einkerbung) und unterste Sprosse gegen
seitliches Verdrehen, für jede weitere verbundene DachLeiter wird
mindestens ein Dachhaken benötigt.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.34 Meter
Transportbreite:
0.18 Meter
Transporthöhe:
0.03 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,0018 m³
Nettogewicht:
1.20 Kilogramm
Bruttogewicht:
1.20 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Dachleitern, Kaminkehrer-Leiter, Zubehör, Dachbefestigung, Sicherung, Abhebesicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 29,84*
€ 34,79*
Lager 2457
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,14*
€ 43,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,52*
€ 58,24*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.