Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtbandset blau, Lochabstand 1.066 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gurtbandset blau, Lochabstand 1.066 mm
Gurtbandset blau, Lochabstand 1.066 mm
Gurtbandset blau, Lochabstand 1.066 mm
Artikel-Nr.:
     2457-214379
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     214379
EAN/GTIN:
     4009199214379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
stufen-stehleiter krause
Ersatz-Gurtband zur Stabilisation der Leiter
+ Incl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.230 Meter
Transportbreite:
0.120 Meter
Transporthöhe:
0.040 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,0011 m³
Nettogewicht:
0.094 Kilogramm
Bruttogewicht:
0.096 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.002 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,001 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 3:
0,001 PP
Produktlänge:
1.066 Millimeter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter, stufenleiter 1100mm, KRAUSE, STABILO, Gurtband, Set, Paar, 2 Stück, blau, Lochabstand, 1.066 mm, Ersatzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,54*
€ 12,67*
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 19,43*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,20*
€ 38,49*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.