Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastkralle für SprossenLeitern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mastkralle für SprossenLeitern
Mastkralle für SprossenLeitern
Mastkralle für SprossenLeitern
Mastkralle für SprossenLeitern
Mastkralle für SprossenLeitern
Artikel-Nr.:
     2457-122452
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     122452
EAN/GTIN:
     4009199122452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KRAUSE
MONTO
Combi
Mastkralle
+ Zum sicheren Befestigen von Sprossen-Anlegeleitern an Masten mit
einem Ø 100 – 250 mm
+ Leiterninnenbreite 300 – 400 mm
+ TÜV-geprüft
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.43 Meter
Transportbreite:
0.19 Meter
Transporthöhe:
0.07 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,006 m³
Nettogewicht:
2.00 Kilogramm
Bruttogewicht:
2.0 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.004 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,004 PVC
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: geprüfte Qualität, Sprossenleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,80*
€ 115,30*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 97,72*
€ 123,38*
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 97,45*
€ 123,38*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,79*
€ 139,71*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.