Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Corona Tabellierpapier A4 hoch 1-fach 12" x 240 mm blanko, LP 70 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Corona Tabellierpapier A4 hoch 1-fach 12" x 240 mm blanko, LP 70 g/m²
Corona Tabellierpapier A4 hoch 1-fach 12" x 240 mm blanko, LP 70 g/m²
Artikel-Nr.:
     2455-P5927
Hersteller:
     Corona
Herst.-Nr.:
     5927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Endlospapier selbstdurchschreibend

240mm/12 Zoll, blanko, MP, 1-fach, 70g/m², Pack 2000 Bl. Computerpapier/Endlospapier mit beidseitigem Führungslochrand für Matrixdrucker. Format: DIN A4 hoch. Qualität: holzfrei weiß 70 g/m². Ausführung: 1-fach, blanko, MP Mikro-Längsperforation

Weitere Informationen:
Artikel:
Tabellierpapier A4 hoch
Marke:
Corona
Format:
1-fach 12" x 240 mm
Packung:
2000 Blatt
Grammatur:
70 g/m²
Artikel-Nummer:
5927
Ausführung:
blanko, LP
Weitere Suchbegriffe: SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, Tabellierpapier, computerpapier a4 blanko, computerpapier, computerpapier blanko, Inkjet-Endlospapier, Nadeldrucker-Papier, Trennsatz, Mehrfach-Computerpapier, Inkjetendlospapier, Einzelblatt-Trennsatz, Endlos-Papier, Inkjet-Computerpapier, Tintenstrahldrucker-Endlospapier, Mehrfach-Endlospapier, Tintenstrahldruckerendlospapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,10*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Blätter (ab € 0,02155* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,53*
€ 55,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,10*
€ 51,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.